text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 427-6


DIN 3123/ISO 3316.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka STAHLWILLE
Type 427/6

Cikkszámok

Cikkszám G0460.426.001
EAN 4018754012572
UBB 203122354749
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12010002

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.