text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csavarkulcs 12A 3/16


kulcsok egyenlő lapszélességgelegyenes kialakítás, 15°-os és 75°-os pofapofaálláserős, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül erős, rendkívül tartóscseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acé

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 70
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 70
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/16 hüvelyk
Márka STAHLWILLE
Type 12 A 3/16

Leírás

kulcsok egyenlő lapszélességgelegyenes kialakítás, 15°-os és 75°-os pofapofaálláserős, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül erős, rendkívül tartóscseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0225.047.001
EAN 4018754019939
UBB 203120230297
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40461212

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.