Chargers
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
8M972298
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
Battery charger GYSFLASH 4.12 12 V 0.8-4.0 A GYS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8M972298
Szélesség
90
Magasság
51
Mélység
170
Rövidzárlat elleni védelem
Igen
Akkumulátor minősége
Ólom-sav
Max. töltési áram (A)
4
Frekvencia
50/60 Hz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
90
Magasság
51
Mélység
170
Rövidzárlat elleni védelem
Igen
Akkumulátor minősége
Ólom-sav
Max. töltési áram (A)
4
Frekvencia
50/60 Hz
Védettségi fok (IP)
IP65
Hőmérsékletérzékelővel
Nem
Túlterhelés elleni védelem
Igen
Túlmelegedés elleni védelem
Igen
Névleges kimeneti feszültség 1 (V)
12
Bemeneti csatlakozás
Egyéb
Alkalmas indítóakkumulátorokhoz
Igen
Alkalmas ipari akkumulátorokhoz
Nem
Kimeneti csatlakozás
Egyéb
Alkalmas tápegységhez
Nem
Alkalmas hőmérséklet-kompenzált terheléshez
Nem
Kimenő csatlakozások száma
1
Ajánlott akkumulátorkapacitás (Ah)
1.2 - 90
Úszótöltő
Igen
Névleges bemeneti feszültség 1 (V)
220
Névleges bemeneti feszültség 2 (V)
240
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
Gyártó cikksz
029422