Chargers
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
6B165645
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
Battery charger START UP 80 12 V 9-17 A GYS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6B165645
Szélesség
12
Magasság
32
Mélység
18
Anyagház
Műanyag
Rövidzárlat elleni védelem
Igen
Akkumulátor minősége
Ólom-sav
Max. töltési áram (A)
17
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
12
Magasság
32
Mélység
18
Anyagház
Műanyag
Rövidzárlat elleni védelem
Igen
Akkumulátor minősége
Ólom-sav
Max. töltési áram (A)
17
Frekvencia
50/60 Hz
Védettségi fok (IP)
IP20
Hőmérsékletérzékelővel
Nem
Túlterhelés elleni védelem
Igen
Túlmelegedés elleni védelem
Nem
Névleges kimeneti feszültség 1 (V)
12
Bemeneti csatlakozás
Egyéb
Alkalmas indítóakkumulátorokhoz
Igen
Alkalmas ipari akkumulátorokhoz
Nem
Kimeneti csatlakozás
Krokodil klip
Alkalmas tápegységhez
Nem
Alkalmas hőmérséklet-kompenzált terheléshez
Nem
Kimenő csatlakozások száma
1
Ajánlott akkumulátorkapacitás (Ah)
45 - 170
Úszótöltő
Nem
Névleges bemeneti feszültség 1 (V)
230
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6B165645
EAN
3154020024922
UBB
500582673579
UNSPSC
26111704
Gyártó cikksz
024922