De Looper NDO bv - 8797445423246
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Precíziós szerszámok
Külső mikrométerkészlet
M5103.103.144
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
MITU MIKÉTER 103 144
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
M5103.103.144
Partíció (mm)
0.01
Digitális kijelzés
Nem
Pontosság (mm)
0.004
Mérési tartomány (mm)
175 - 200
Metrikus beosztás
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Partíció (mm)
0.01
Digitális kijelzés
Nem
Pontosság (mm)
0.004
Mérési tartomány (mm)
175 - 200
Metrikus beosztás
Igen
Császári beosztás
Nem
Orsó osztás (mm)
0.5
Orsó átmérője (mm)
6.35
Márka
MITUTOYO
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
M5103.103.144
EAN
4946368215006
UBB
240196051389
UNSPSC
41111601
Gyártó cikksz
103-144-10