text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 648 Tartóanyag zöld 250ml


Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,15 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +175 °C. Czas ustalania dla stali: 3 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 25. Zgodny z niemiecką normą WRAS (BS 6920): 0808532

Cikkszám 90006.648.250
Hangerő (ml)
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 250
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 180 - 180
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 180
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 180
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.5

Cikkszámok

Cikkszám 90006.648.250
EAN 5010266006451
UBB 950570006631
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 1804971
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.