My Favorites
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
Folyékony tömítések
90005.577.050
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
Loctite 577 Sárga 577-50 ml Loctite 577 menettömítő anyag Sárga 577-50 ml
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
90005.577.050
Hangerő (ml)
Szín
Jaune
Max. hőmérséklet (°C)
150
Fizikai forma
Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C)
-55°C to +150°C
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hangerő (ml)
50
Szín
Jaune
Max. hőmérséklet (°C)
150
Fizikai forma
Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C)
-55°C to +150°C
Viszkozitás (Pa-s)
16,000 – 33,000 mPa·s
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Dane techniczne: Maksymalna srednica gwintu rury: 3". Siła stosowana przy demontażu: średnia. Zakres temperatur pracy: -50°C - + +150°C. Moment zerwania: 11 Nm Atest P1 NSF Reg. Nr: 123001 Zgodny z niemiecka normą DVGW (EN 751-1): Zgodny z normą WRC (BS 6920): 0711506
Cikkszámok
Cikkszám
90005.577.050
EAN
4033267222300
UBB
500572612520
UNSPSC
31201700
Gyártó cikksz
234560
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést