text.skipToContent text.skipToNavigation

Készlet, acéldobozos S-Kist S 504


Összetétel: ISO 4014 szabvány szerinti hatlapfejű csavarok, ISO 4017 szabvány szerinti hatlapfejű csavarok és DIN 934 szabvány szerinti hatlapú csavaranyák. Acél, 8.8-l8l osztály, horganyzott. Tartalma: M10x20 -x25 -x30 -x40 -x50 -x60 / M12x30 -x40 -x50 / M14x50 -x60 / M16x40 -x50 -x60. 758 darab

Cikkszám 41010.000.504
Márka FABORY
Típus S 504
Info S-Kist
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka FABORY
Típus S 504
Info S-Kist

Leírás

A Fabory által forgalmazott Fabory szortimentek csúcsminőségű kötőelemekt tartalmaznak, melyek erős acéldobozban vannak elhelyezve számos tárolórekeszben a méretválaszték megfelelő elhelyezése érdekében.Forgalmazunk hatlapcsavarokat, anyákat, csavarokat, alátéteket és egyéb termékeket tartalmazó szortimenteketa szortimentek biztosan tartalmazzák, a feladatnak megfelelő méretű, anyagú,behajtási tulajdonságú és felületkezelésű termékeket. Mindegy milyen kötőelemre van szüksége, a Fabory szortimentek között biztosan talál megoldást.

Cikkszámok

Cikkszám 41010.000.504
EAN 8715493365988
UBB 203373236280
UNSPSC 31162814
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.