Locsolótömlők
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
Kertiszerszámok
Kiegészítők
Locsolótömlők
6P228117
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
Hose trolley PA30SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch GEKA
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6P228117
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Nem
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Rugós
Tömlővel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Nem
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Rugós
Tömlővel
Igen
Maximális elmozdulási hossz (m)
40
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm)
33.25
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1 hüvelyk
A dob menetes csatlakozás mérete (mm)
1
Márka
GEKA
Type
42.9030.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6P228117
EAN
4015933111101
UBB
500582871165
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
4000351265