Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
20010
20010.060.010
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
Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Acél Felületkezeletlen 14H M6X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
10 mm
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
L (mm)
10
n
1
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-160
NEN
1487
ISO
4766
DIN
551
Cikkszámok
Cikkszám
20010.060.010
EAN
8715492602053
UBB
950351714387
UNSPSC
31161505