text.skipToContent text.skipToNavigation

Hernyócsavar domború véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen 1/4-20X3/4

Műszaki adatok

Átmérő 1/4 Inch
Hossz 3/4 Inch
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F912
Menetirány Jobb
Point Oval
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

J 0.125
R 0.188
T (min.) 0.125
Menetek per hüvelyk 20

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U07845.025.0075
EAN 8717077373648
UBB 500624385562
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.