Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
08760
08760.100.026
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar nyomástartó edényekhez ISO 4017 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M10X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
5.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél (AD-W7)
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
25 mm
Osztály
5.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél (AD-W7)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A nyomástartó edényekhez, tervezett kötőelemek speciális műszaki tulajdonságai:
Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken.
Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 követelményeinek.
A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak az EN 10204 3.1 szerinti tanúsítványt kilváltani a kötőelemek minőségi osztályával és a gyártó márkájával való megjelölésével. Ezt a megjelölést a Lloyd's Register Energy is elfogadja.nyomástartó edényekhez
Méretek
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
08760.100.026
EAN
8715492564320
UBB
955351096800
UNSPSC
31161620