Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
01236
01236.200.060
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
60 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Cikkszámok
Cikkszám
01236.200.060
EAN
8715494277051
UBB
500571924819
UNSPSC
31161620