Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
01236
01236.120.070
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
70 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
70
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01236.120.070
EAN
8715494276740
UBB
500571921765
UNSPSC
31161620