Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
55018
55018.060.035
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
Hatlapfejű csavar peremmel, végigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A4 70 M6X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
35 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
35
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Cikkszámok
Cikkszám
55018.060.035
EAN
8715494553933
UBB
500634445612
UNSPSC
31161620