Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04132
04132.160.050
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
Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M16X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
50 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Méretek
b (min.)
38
d-D
M16
dc (max.)
35
k (max.)
14.4
L (mm)
50
P
2
s
21
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Cikkszámok
Cikkszám
04132.160.050
EAN
8715492120250
UBB
954351302169
UNSPSC
31161620