text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású zárócsavar, kúpos DIN 906 Rozsdamentes acél A2 M16X1,50


Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metric fine taper thread
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metric fine taper thread

Méretek

b (js16) 10
d-D M16
P 1.5
s (D12) 8

Szabványok

DIN 906

Cikkszámok

Cikkszám 51961.160.150
EAN 4043377057013
UBB 500574116009
UNSPSC 31162103

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.