Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07890
07890.040.008
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, recézett tölcséres véggel DIN ≈916 Acél Felületkezeletlen 45H M4X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
8 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M4
dv
2
L (mm)
8
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
DIN
≈916
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
Cikkszámok
Cikkszám
07890.040.008
EAN
8715492166791
UBB
952351408861
UNSPSC
31161518