Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07812
07812.120.030
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel, metrikus finom DIN ≈913 Acél Felületkezeletlen 45H M12X1,50X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
30 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
30
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2341
DIN
≈913
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
Cikkszámok
Cikkszám
07812.120.030
EAN
8715492160706
UBB
953351835707
UNSPSC
31161518