Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07800
07800.080.016
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Acél Felületkezeletlen 45H M8X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
16 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
16
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4027
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
BS
4168-3
DIN
914
Cikkszámok
Cikkszám
07800.080.016
EAN
8715492157447
UBB
950351501198
UNSPSC
31161518