FOCAL MEDITECH B.V.
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
Beállítócsavarok
51230
51230.025.006
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A2 M2,5X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
6 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M2.5
dp (max.)
1.5
L (mm)
6
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
z hosszú (min.)
1.25
z hosszú L ≥
5
z rövid (min.)
0.63
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
DIN
915
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
Cikkszámok
Cikkszám
51230.025.006
EAN
8715494121859
UBB
500571472793
UNSPSC
31161518