text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, műanyag csappal Acél Felületkezeletlen 5.8 M5X17

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 17 mm
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Nylon dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Ezek a nejlon rögzítő végű hatlapú belső kulcsnyílású beállító csavarok nyomás kifejtésére alkalmasak anélkül, hogy rongálódást okoznának, pl. felületi bevonattal ellátott menetes rudakon, tőcsavarokon és rögzítő csavarokon.

Méretek

d-D M5
d2 3
L (mm) 17
P 0.8
s 2.5

Cikkszámok

Cikkszám 56949.050.017
EAN 8715493751019
UBB 955351312546
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.