Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55050
55050.100.085
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M10X85
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
85 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
85
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
55050.100.085
EAN
8715494620802
UBB
500633380117
UNSPSC
31161605