Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
53570
53570.050.025
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M5X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
25 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
25
P
0.8
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
53570.050.025
EAN
8715492319272
UBB
950351841008
UNSPSC
31161605