My Favorites
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07160
07160.240.100
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M24X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
100 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Tövigmenetes L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
100
P
3
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
07160.240.100
EAN
8715492073341
UBB
950351455643
UNSPSC
31161605