Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07000
07000.480.260
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M48X260
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
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
M48
Hossz
260 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Tövigmenetes L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
260
P
5
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07000.480.260
EAN
8715492049483
UBB
952351296241
UNSPSC
31161605