Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07041
07041.120.050
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus extra finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M12X1,25X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
50 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus extra finom menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Tövigmenetes L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
50
P
1.25
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
12474
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
07041.120.050
EAN
8715492055118
UBB
952351313079
UNSPSC
31161605