text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott 1/4-20X3/4 ft

Műszaki adatok

Átmérő 1/4 Inch
Hossz 3/4 Inch
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F835
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Info
  • ft = végigmenetes
    • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
    • FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.

Méretek

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Menetek per hüvelyk 20

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U07415.025.0075
EAN 8717077368354
UBB 500621037471
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.