Vállas csavarok
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
Vállas csavarok
07111
07111.060.020
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, f9 ISO ≈7379 Acél Felületkezeletlen 012.9 (M6)8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
012.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
20 mm
Osztály
012.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
b
11
d-D
M6
dk (max.)
13.27
ds
8
ds(névl.,)
8
k (max.)
5.5
L (mm)
20
P
1
s
4
Tűrés, f9 (max.)
7.987
Tűrés, f9 (min.)
7.951
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Cikkszámok
Cikkszám
07111.060.020
EAN
8715492065735
UBB
951351659598
UNSPSC
31161605
További információk letöltése