text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbölyű bútoranya, RT típus Sárgaréz Nikkelbevonatos M6X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka FABORY
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Sárgaréz
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka FABORY
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Sárgaréz
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Metrikus menet
Típusszám RT

Méretek

d-D M6
d2 9
d3 15
h 3.5
L (mm) 10
P 1
s 5

Cikkszámok

Cikkszám 14484.060.001
EAN 8715492583000
UBB 950355970126
UNSPSC 31161714

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.