Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
07600
07600.127.031
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, BSW BS ≈2470 Acél Felületkezeletlen 010.9 1/2X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/2 Inch
Hossz
30 mm
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
British Standard Whitworth
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
A beszerezhetőségtől függően 012,9 osztályú is szállítható.
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek.
Méretek
A
23.8
H
6.4
J
0.3125
L (mm)
30
LT (min.)
38
Menetek per hüvelyk
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈2470
Cikkszámok
Cikkszám
07600.127.031
EAN
8715492152626
UBB
950351494915
UNSPSC
31161518