text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú, illesztett szárú csavar, hosszú menettel DIN 609 Acél Felületkezeletlen 8.8 M24X55X19,8

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 55 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 55
Lg (max.) 19.8
P 3
s 36
Tűrés, fúró ø H7

Szabványok

DIN 609

Cikkszámok

Cikkszám 01040.240.055
EAN 8715492018502
UBB 951351001544
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.