Zseblámpák
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
Világítás
Zseblámpák
9A974423
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
BRENNENSTUHL LED TORCH 1178600400
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9A974423
Model
LuxPremium
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Model
LuxPremium
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
LuxPremium Rechargeable-Fokus-LED-Flashlight TL 450AF IP 44. Extremely bright LED flashlight with high-quality focus function. With extra bright CREE-LED for powerful light. Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light. Switch with soft-touch function for 100 % - 30 % - SOS. Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.2 Ah with charging indicator. Including high-power adapter (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) for short charging times and 12 - 24 V car charger. Durable aluminum housing with wrist strap. In blister packaging. LEDs: CREE-LED. Luminous flux: 450 lm. Headlight range: 200 m. Light duration: 2 h. Measurements: L = 16 cm; Ø = 42 mm.
Cikkszámok
Cikkszám
9A974423
EAN
4007123633623
UBB
500647329076
UNSPSC
39111610
Gyártó cikksz
1178600400