Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4J570780
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
Bosch Cordless Ütvefúró 06019G030B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4J570780
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
82
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
82
Maximális nyomaték (Nm)
110
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
16
Nyomaték beállítása (Nm)
47
Maximális lökések száma (1/min)
31500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.5
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2100
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
BOSCH
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4J570780
EAN
4059952525464
UBB
500708197552
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019G030B