text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs OPEN-RING 24 8 x 10 mm 145 mm hatszöggel


DIN 3118/ISO 3318 (metrikus méretek), Chrome-Alloy-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 145
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 145
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka STAHLWILLE
Type 24 8 X 10

Cikkszámok

Cikkszám G0275.008.010
EAN 4018754021888
UBB 203120172036
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41080810

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.