text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs VDE 2 E 15 mm


VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Artikelnummer
Hosszúság 215
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Hosszúság 215
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 15
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka GEDORE

Omschrijving

VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Artikelnummers

Artikelnummer G3101.150.001
EAN 4010886603659
UBB 203120579776
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6036510

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.