Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
G0260
G0260.006.007
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
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 6 x 7 mm 165 mm mélységű offset
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Krómozott ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
165
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
7
Kis kulcsméret (mm)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
165
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
7
Kis kulcsméret (mm)
6
Egykulcsos modell
Nem
Márka
STAHLWILLE
Type
20 6 X 7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Krómozott ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.006.007
EAN
4018754020782
UBB
203120170139
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41040607