text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hegesztősisak 50 18 15 501815 Fekete


A 3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú hegesztősisakok megvédik a dolgozókat a sugárzástól, a hőtől és a szikrázástól, miközben pontos rálátást biztosítanak a munkára.3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú 3M™ Speedglas™ hegesztősisakkal önműködően sötétedő sisakot kap opcionális oldalablakokkal és hét változtatható sötét árnyalattal (5, 8 és 9-13) a legtöbb ívhegesztési

Cikkszám 4V121674
Szín Fekete
Kialakítás -
Automatikusan sötétedő szűrő Igen
Szélességű hegesztőszűrő (mm) 107
Magassági hegesztési szűrő (mm) 54
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás -
Automatikusan sötétedő szűrő Igen
Szélességű hegesztőszűrő (mm) 107
Magassági hegesztési szűrő (mm) 54
Model 9100
Type 7000000218

Leírás

A 3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú hegesztősisakok megvédik a dolgozókat a sugárzástól, a hőtől és a szikrázástól, miközben pontos rálátást biztosítanak a munkára.3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú 3M™ Speedglas™ hegesztősisakkal önműködően sötétedő sisakot kap opcionális oldalablakokkal és hét változtatható sötét árnyalattal (5, 8 és 9-13) a legtöbb ívhegesztési típushoz3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú hegesztősisakkal folytatjuk a kiváló optikai minőség hagyományait, beleértve az egyenletes árnyékolást és a minimális torzítást a szűrő teljes látóterületén. Opcionális sisak oldalsó ablakokkal (5 szűrő árnyékolása), amelyek kiszélesítik a látómezőt. Fedőlapok mellékelve. A késleltetési funkció beállítja a sötétből a fénybe való nyitás idejét, és lehetőség van bármelyik árnyalat rögzítésére, pl. a 3. fényállapotban csiszoláskor. A kapcsolási idő (világos-sötét) 0,1 ms, és az ívérzékelés érzékenysége beállítható a megbízható kapcsolás érdekében. A hegesztési komfort üzemmód segít a szem megerőltetésének minimalizálásában a hosszabb hegesztési hegesztési alkalmazások során is. Magas komfortú Speedglas 9100 fejpánt sima racsnival a pontos meghúzáshoz. sisak kompatibilis a legtöbb 3M™ védőszemüveggel és/vagy 3M™ eldobható vagy újrafelhasználható hegesztő részecskés légzőkészülékkel.

Cikkszámok

Cikkszám 4V121674
EAN 4046719186822
UBB 500694227108
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 501815
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.