text.skipToContent text.skipToNavigation

3M védőszemüveg kék TORACCSC


A 3M™ Solus™ CCS védőszemüvegek perem nélküli védőszemüvegeink, amelyek lime zöld színű halántékkal rendelkeznek, zsinóros vezérlőrendszerrel (CCS) a zsinóros füldugók rögzítéséhez. A polikarbonát lencse mindkét oldalán Scotchgard™ köd- és karcolásgátló bevonattal rendelkezik a fokozott tartósság és a jobb látás érdekében. Többféle lencseváltozatban kap

Cikkszám 1R972708
Kialakítás Kétlencsés szemüveg
Állítható Nem
Laza üveg Nem
Szemüvegre szerelhető Igen
Oldal- és felső szárnyakkal Nem
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Kétlencsés szemüveg
Állítható Nem
Laza üveg Nem
Szemüvegre szerelhető Igen
Oldal- és felső szárnyakkal Nem
Anyag üveg Polycarbonate (PC)
Karcálló Igen
Anti-Fog Igen
A lencse(k) színe Színtelen
Tükrözött Nem
Antireflexiós szemüveg Nem
Szellőzés típusa Direct
Anyagkeret Műanyag
Színes keret Kék
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Solus™ CCS védőszemüvegek perem nélküli védőszemüvegeink, amelyek lime zöld színű halántékkal rendelkeznek, zsinóros vezérlőrendszerrel (CCS) a zsinóros füldugók rögzítéséhez. A polikarbonát lencse mindkét oldalán Scotchgard™ köd- és karcolásgátló bevonattal rendelkezik a fokozott tartósság és a jobb látás érdekében. Többféle lencseváltozatban kapható. 3M™ Solus™ CCS védőszemüveget használhatnak azok a felhasználók, akik időszakosan zajnak vannak kitéve. felni nélküli védőszemüvegünk lime zöld színű halántékkal rendelkezik, amely Corded Control System (CCS) rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bizonyos E-A-R™ zsinóros füldugókat mindig csatlakoztatva és használatra készen tartsanak. Az egyedi kialakítású halánték tartja a füldugók zsinórját, hogy azok biztonságosan a helyükön és kibogozhatatlanul maradjanak. Amikor a zsinóros füldugók nincsenek használatban, a CCS funkció lehetővé teszi, hogy nyakláncként működjenek a védőszemüveg nyakában való hordásához.A polikarbonát lencse 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog és Anti-Scratch bevonattal rendelkezik a kiváló párásodás elleni védelem és a fokozott tartósság érdekében, amely a hagyományos párásodás elleni bevonatoknál tovább ellenáll a párásodásnak, még akár 25 vízzel történő mosás után is*.*3M belső vizsgálat az EN168 vizsgálati módszer szerint a hagyományos párásodás elleni bevonatokkal összehasonlítva.

Cikkszámok

Cikkszám 1R972708
EAN 4046719416400
UBB 500694464875
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz TORACCSC
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.