TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Menetes betét
71560
71560.160.001
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
302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4105 M16X22
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4105
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
22 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4105
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Méretek
d-D
M16
d1
M16
d2
20
Furat mélység (min)
27
L (mm)
22
P (d1)
2
P (d2)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71560.160.001
EAN
8715492910264
UBB
950355788973
UNSPSC
31162802
További információk letöltése