text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4615 3.5 Voltage Tester 220-250V 140mm Length


Blade nickel-plated, fully insulated blade conforming to DIN VDE 0680-6, 4615 3 with metal clip and yellow cap, No. 4615 3 with metal clip and yellow cap

Numero articolo
Length (mm) 140
Blade length (mm) 90
Blade width (mm) 3
Single pole phase indication No
Contact less voltage detection No
Confezionato per 1

Specifiche

Length (mm) 140
Blade length (mm) 90
Blade width (mm) 3
Single pole phase indication No
Contact less voltage detection No
Data hold No
Background lighting LC-indication No
Test prod protection No
Measuring point lightning No
Voltage measuring range (V) ['220.000', '250.000']
Indication of direction of field rotation No
Load switchable No
Usable at precipitation No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 50
Commodity code 90303370
Model 4615 3.5
Type Voltage Tester

Descrizione

Blade nickel-plated, fully insulated blade conforming to DIN VDE 0680-6, 4615 3 with metal clip and yellow cap, No. 4615 3 with metal clip and yellow cap

Numeri di articolo

Numero articolo G2681.035.001
EAN 4010886669938
UBB 203124964073
UNSPSC 41113676
Nr articolo produttore  6699380

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.