FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
55230
55230.080.012
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
12
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z long (min.)
4
z longue quand L ≥
12
z court (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
915
ISO
4028
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
Numéros d'articles
Numéro d'article
55230.080.012
EAN
8715494117722
UBB
500571744068
UNSPSC
31161518