Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07812
07812.080.040
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M8X1,00X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
40 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
40
P
1
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2341
DIN
≈913
Numéros d'articles
Numéro d'article
07812.080.040
EAN
8715492160553
UBB
953351775721
UNSPSC
31161518