Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07812
07812.160.040
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M16X1,50X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
40 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
40
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈913
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
ASME
≈B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07812.160.040
EAN
8715492160768
UBB
953351836127
UNSPSC
31161518