Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
55240
55240.160.030
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2341
ISO
4026
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
55240.160.030
EAN
8715494135566
UBB
500571429165
UNSPSC
31161518