Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07890
07890.050.008
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette nervurée DIN ≈916 Acier Brut 45H M5X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
8 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
8
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈916
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07890.050.008
EAN
8715492166852
UBB
952351409448
UNSPSC
31161518