Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07852
07852.120.050
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M12X1,50X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
50 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dv
8
L (mm)
50
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E27-183
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
Numéros d'articles
Numéro d'article
07852.120.050
EAN
8715492165725
UBB
952351799004
UNSPSC
31161518