Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
55260
55260.100.012
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M10
dv
6
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
NF
E27-183
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
ISO
4029
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.100.012
EAN
8715492339164
UBB
952351080322
UNSPSC
31161518