Vis épaulées
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
Vis épaulées
07117
07117.120.070
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
Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux tolérance h8 ISO ≈7379 Acier Brut 012.9 (M12)16X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
012.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
70 mm
Classe
012.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b
18
d-D
M12
dk (max.)
24.33
ds
16
ds(nom.)
16
k (max.)
11
L (mm)
70
P
1.75
s
8
Tolérance h8 (max.)
16
Tolérance h8 (min.)
15.973
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
Numéros d'articles
Numéro d'article
07117.120.070
EAN
8715492067272
UBB
953351822911
UNSPSC
31161605
Télécharger des informations supplémentaires