Vis épaulées
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
Vis épaulées
07111
07111.060.020
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
Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux tolérance f9 ISO ≈7379 Acier Brut 012.9 (M6)8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
012.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
20 mm
Classe
012.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b
11
d-D
M6
dk (max.)
13.27
ds
8
ds(nom.)
8
k (max.)
5.5
L (mm)
20
P
1
s
4
Tolérance f9 (max.)
7.987
Tolérance f9 (min.)
7.951
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07111.060.020
EAN
8715492065735
UBB
951351659598
UNSPSC
31161605
Télécharger des informations supplémentaires